RRN71039-KH Rename ゴールドファスナーデイバッグ トップハウス 84725332

 

RRN71039-KH Rename ゴールドファスナーデイバッグ トップハウス 84725332
RRN71039-KH Rename ゴールドファスナーデイバッグ トップハウス 84725332

Rename ゴールドファスナーデイバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84725332品番RRN71039-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる、上品なイメージが特徴のリュックサック。
本体ZIPはダブルファスナー式で開閉に便利。大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。
また、背面ZIPがあるため、背負ったままでも荷物の出し入れが可能なのも嬉しいポイント。
軽量なので使い心地が良く、通勤や通学に大活躍間違いなし

カーキ材質高密度ナイロン質量(g)328幅(cm)31高さ(cm)42.4奥行き(cm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする