メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 筆記用具
TRUSCOの マーカー/蛍光ペン
TRUSCOの 工業用マーカー/アートマーカー
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
84731966
品番
MUL-M-BK-10P
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途
溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。
トラスコ品番
567-0302
材質
顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤
インク色
黒
適合温度(℃)
-20〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
中字
注意
※油汚れの上には書けません。