短軸カムフォロア CFC-B CFC10-1BUUR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84820997 品番CFC10-1BUUR
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。

仕様保持器付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-BUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:13.2 寸法T(mm)9〜14(1:17) 寸法B1(mm)21.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D26 寸法C12 参考質量(g)56 寸法d110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする