DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 接着剤
DAIKEN(旧:大建工業)の 建築用
DAIKEN(旧:大建工業)の 根太/床/巾木用
直床ボンドウレタンLVアルミパック5K3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg×3本)
注文コード
84843965
品番
YQ1018-B02
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
キシレンなどの溶剤を含まない1液タイプのウレタン系接着剤。
在庫、配送で制限の少ない非危険物タイプです。
使用後はアルミパックとダンボールが分離でき、廃材処分が軽減できます。
標準塗布量(g/m
2
)
400〜600(目安)
容器
アルミパック
付属品
専用クシ目ゴテ3本
主成分
特殊ウレタン樹脂
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆日本接着剤工業会
動作温度範囲(℃)
15〜35
タイプ
夏用
危険物の類別
非危険物