SHIMANO(シマノ)
KT-640X ジオロック ビブラムキットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
2XL
3XL
L
M
S
XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84846986
品番
#Sサイズ(119889)
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
濡れたところでもグリップの高いラジアルソール。ソールタイプA
ビブラムキット Aはデッキや防波堤といった所で威力を発揮します。濡れた場所でも優れたグリップ力を発揮。TypeAに適合します。
サイズ
S
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:ビブラム(R)
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A