#3XLサイズ(119933) KT-640X ジオロック ビブラムキットA SHIMANO(シマノ) 84847056

#3XLサイズ(119933) KT-640X ジオロック ビブラムキットA SHIMANO(シマノ) 84847056
#3XLサイズ(119933) KT-640X ジオロック ビブラムキットA SHIMANO(シマノ) 84847056
#3XLサイズ(119933) KT-640X ジオロック ビブラムキットA SHIMANO(シマノ) 84847056

KT-640X ジオロック ビブラムキットA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3XL
内容量1個注文コード84847056品番#3XLサイズ(119933)
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

濡れたところでもグリップの高いラジアルソール。ソールタイプA
ビブラムキット Aはデッキや防波堤といった所で威力を発揮します。濡れた場所でも優れたグリップ力を発揮。TypeAに適合します。

サイズ
3XL
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:ビブラム(R)
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする