#2XLサイズ(119988) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847108

#2XLサイズ(119988) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847108
#2XLサイズ(119988) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847108
#2XLサイズ(119988) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847108

KT-641X ジオロック カットフェルトキットA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2XL
内容量1個注文コード84847108品番#2XLサイズ(119988)
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

磯、川と汎用性の高いフェルトソール。ソールタイプA。
カットフェルトキット Aは磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。

サイズ
2XL
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:カットフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする