#3XLサイズ(128119) KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847160

#3XLサイズ(128119) KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847160
#3XLサイズ(128119) KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847160
#3XLサイズ(128119) KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847160

KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3XL
内容量1個注文コード84847160品番#3XLサイズ(128119)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ソールタイプAの羊毛フェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛フェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。

サイズ
3XL
色
ホワイト
タイプ
ソールタイプ:羊毛フェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする