SHIMANO(シマノ)
KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XS
2XL
3XL
L
M
S
XL
XS
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84847230
品番
#XSサイズ(128058)
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ソールタイプAの羊毛フェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛フェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。
サイズ
XS
色
ホワイト
タイプ
ソールタイプ:羊毛フェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A