#3XLサイズ(119995) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847248

#3XLサイズ(119995) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847248
#3XLサイズ(119995) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847248
#3XLサイズ(119995) KT-641X ジオロック カットフェルトキットA SHIMANO(シマノ) 84847248

KT-641X ジオロック カットフェルトキットA

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
3XL
注文コード
84847248
品番
#3XLサイズ(119995)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

磯、川と汎用性の高いフェルトソール。ソールタイプA。
カットフェルトキット Aは磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。

サイズ
3XL
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:カットフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする