スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ AZ254211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84848157 品番AZ254211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,220

・スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。・この軸受は円筒ころを使用したスラストローラベアリングです。・AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。・保持器は特殊な密閉構造で剛性に富んでおり、円筒ころは放射状に配列され、保持器によって正確に案内されますので、高速回転でも大きな負荷に耐えられます。・この軸受な内径案内で使用するのが一般的です。・高速回転、変動荷重にも適することから自動車の駆動機構、工作機械、高圧ポンプなどの高精度を要求する箇所に最適です。

型式スラストローラベアリング:AZK25425 寸法d(mm)25 寸法T(mm)11 許容回転数(min-1[r.p.m])9000 主要寸法D(mm)42 主要寸法B(mm)3 参考質量(g)70 寸法Dc(mm)41.6 基本静定格荷重Co(N)60700 寸法dc(mm)25.05 基本動定格荷重C(N)22700 寸法Dw(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84848157 AZ254211 38317867 AZ254211 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする