標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
9.7
1.9
¥14,980
3.1
¥18,980
4.9
¥24,980
7.6
¥35,980
9.7
¥49,980
14.2
¥69,980
14.5
¥69,980
17.4
¥91,980
18.2
¥94,980
20.6
¥97,980
27
¥139,800
29.7
¥139,800
37.8
¥199,800
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865911
品番
NSKTR-40-2
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.7
H
【高さ】32+12(H44)
タイプ
会所マス400角用
本数
【クロスバー】4本
本体幅(mm)
【B×B】435×435、【A×A】460×460
ピッチ(mm)
30
適用荷重
T-2
マス穴(mm)
400×400
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません