曜日別特売
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129

本体

DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129
DK03-SW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever 84870129

Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84870129
品番
DK03-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

スタイリッシュな薄型デザインと使いやすさを兼ね備えたフルサイズのワイヤレスキーボードです。
Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応し、パソコン・タブレット・スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時に登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、複数の機器を使うテレワークや在宅勤務に便利です。
パンタグラフ式キーを採用しており、ノートPCのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計のため、オフィスや自宅でも周囲を気にせず快適にタイピングできます。さらに、最薄部約3.9mmのスリムボディと手首への負担を軽減する設計により、長時間の作業にも適しています。
Type-C充電式で約2時間の充電で使用でき、毎日約2時間の利用なら最長90日間使用できる省エネ設計も魅力。
テンキー付きのJIS日本語配列を採用しているため、文書作成はもちろん、表計算や会計業務などの入力作業も効率的に行えます。
Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボードです。

色
シルバーホワイト
質量(g)
447
接続方式
2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
寸法(cm)
42.8×12.5×1.62
充電時間
2時間
最大接続台数
3台

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする