曜日別特売
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138

本体

DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138
DK03ComboSW Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever 84870138

Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SWDK03ComboSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84870138
品番
DK03ComboSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。
Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。
キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。
パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。
さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。
キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。
Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。

色
シルバーホワイト
質量(g)
327
接続方式
2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
寸法(cm)
42.8×12.5×1.6
充電時間
2時間
最大接続台数
3台
操作距離
10m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする