ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター(ドアタイプ) 80cm幅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872167
品番
SH-22-KD80-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター(ドアタイプ) 80cm幅!
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室の収納・キッチンカウンター・食器棚として。
材質
(天板)特殊鋼板、(引出前板・扉)強化紙化粧繊維版、(本体)プリント紙化粧繊維版、(取っ手)スチール
質量(kg)
37
色
ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)80×44×85
注意
※完成品(取っ手のみ取り付け)
※購入前に予め搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
8,182
/
税込
¥
9,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません