ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
ファブリックコーナー3人掛けソファ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872334
品番
FC-3P-LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できるファブリックコーナー3人掛けソファ!
用途
会社・事務所・休憩室のソファ・3人掛けソファ・カウチソファ・コーナーソファとして。
材質
本体:木枠、Sバネ、脚部:天然木【 クッション材 】ウレタンフォーム、チップウレタン、ポケットコイル、シリコンフィル
質量(kg)
約49
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約187×79〜138×81.5
組立時間
10分
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,910
/
税込
¥
12,001
北海道地方
数量1につき
¥
21,364
/
税込
¥
23,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません