曜日別特売
W-503 ブチル両面防水気密テープ 古藤工業(Monf) 84898181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブチル両面防水気密テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(76巻)
幅(mm)
10
注文コード
84898181
品番
W-503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
長さ(m)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする