曜日別特売
NO.890 梱包用カラー布テープ 古藤工業(Monf) 84898488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包用カラー布テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
オレンジ
注文コード
84898488
品番
NO.890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)
0.22
オレンジ
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
48.6
サイズ(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする