JEFCOM(ジェフコム)
ボードアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(580本)
1パック(200本)
¥7,298
1パック(580本)
¥19,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(580本)
注文コード
84898698
品番
JP-A-427N
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
石膏ボード・中空構造壁に
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに
傘が開いてガッチリ固定
合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
タイプ
ジャンボ
本体寸法(mm)
230×210×325
本体質量(kg)
6.4
入数(本)
580
材質(本体)
スチール(メッキ)
ねじ径
M4
適合板厚(mm)
22~27
下穴ドリル径(mm)
9.0
最大引抜強度N(kgf)
100.0(10.2)安全率N=7 (材質:石膏ボード12.5mm厚×2)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません