曜日別特売
TP-A-427N ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム) 84898716

TP-A-427N ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム) 84898716
TP-A-427N ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム) 84898716
TP-A-427N ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム) 84898716

ボードアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1パック(200本)
内容量1パック(200本)注文コード84898716品番TP-A-427N
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

石膏ボード・中空構造壁に
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに
傘が開いてガッチリ固定
合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに

タイプ
お徳用
本体寸法(mm)
120×120×130
本体質量(kg)
2.2
入数(本)
200
材質(本体)
スチール(メッキ)
ねじ径
M4
適合板厚(mm)
22~27
下穴ドリル径(mm)
9.0
最大引抜強度N(kgf)
100.0(10.2)安全率N=7 (材質:石膏ボード12.5mm厚×2)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする