オリンパス
オリンパスの AV家電
オリンパスの オーディオ
オリンパスの ボイスレコーダー/ICレコーダー
モノラルタイピンマイク ME15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84913614
品番
ME15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品
タイピンクリップ
形式
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
電源
プラグインパワー方式(1.5V〜10V)
本体寸法(mm)
約8.8×34.3
本体質量(g)
約11
周波数特性
100〜12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
2.2k
プラグ
L型Φ3.5mmモノラルミニプラグ
アズワン品番
64-9619-49
指向性
全指向性