タタミベンチ折り畳み脚
通常のタタミおもて(井草)に比べカビ・ダニの発生を抑え耐久性に優れます。
また、日焼けや紫外線による色褪せもなく、防汚加工でお手入れも簡単です。
- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- 材質
- シート:木材・和紙タタミおもて、脚部:スチール
- 色
- 若草色
- 高さ(mm)
- 420
- 奥行(mm)
- 420
- 本体
- 和紙タタミおもて・合板・ウレタンフォーム
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07089770,07089962 タタミベンチ折り畳み脚 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089770-261105-02.jpg)
![注文コード:07089770,07089962 タタミベンチ折り畳み脚 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089657-261105-04.jpg)
![注文コード:07089770,07089962 タタミベンチ折り畳み脚 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089657-261105-06.jpg)
![注文コード:07089770,07089962 タタミベンチ折り畳み脚 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089657-261105-08.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)