曜日別特売
MCR05502 BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 84937292

BATTLAX ADVENTURE A41

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ150/70R17
速度記号/荷重表示69V
タイヤ幅(mm)150
内容量1本注文コード84937292品番MCR05502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。
特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。
また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム

タイヤサイズ150/70R17速度記号/荷重表示69V構造TLパターンA41タイヤ幅(mm)150リム径(inch)17偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする