曜日別特売
MCR05678 BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 84937396

BATTLAX SCOOTER SC2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤサイズ160/60R15
速度記号/荷重表示67H
内容量1本注文コード84937396品番MCR05678
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。
BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

リム径(inch)15タイヤサイズ160/60R15タイプTL速度記号/荷重表示67HパターンSC2構造TLタイヤ幅(mm)160偏平率(%)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする