画像準備中

無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84937590 品番MUP102GX1AB1C-UPU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥254,300 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。

出力容量(kVA)1
注意
※製品保証はご購入後1年以内です。ただし、バッテリ放電による不具合は対象外です。
※補充電期日を越えた製品を販売された場合、お客様が通電した際にバッテリアラームなど、通常動作しない可能性もあります。
※その場合の修理や交換の対応は出来ません(梱包箱に補充電期日ラベルが張り付けておりますのでご確認ください)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする