※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 建築用
スリーボンドの 壁/天井用
アクリル系構造用接着剤 硬化剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
84938498
品番
TB3926AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
仕様
TB3921併用
トラスコ品番
817-9682
色
青
粘度(Pa・s)
5.1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.25L
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。