‐ 火力・水力発電実験器FW ナリカ 84965116 ‐ 火力・水力発電実験器FW ナリカ 84965116 ‐ 火力・水力発電実験器FW ナリカ 84965116

火力・水力発電実験器FW

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84965116 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。

セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする