ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】10m 10m巻入 HBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10m) 仕様●材質:シート部/ ポリエステルクロス入りPVCシート、ホックボタン部/ POM●色:灰●使用温度範囲:-5〜85℃●抱合径D:20.0mm●全長:10m 注文コード85007057 品番HB-20G-10
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。

仕様●材質:シート部/ ポリエステルクロス入りPVCシート、ホックボタン部/ POM●色:灰●使用温度範囲:-5〜85℃●抱合径D:20.0mm●全長:10m アズワン品番67-3119-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする