サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの ソファ・ソファ関連品
サンコウの ソファ
コキアF ソファベッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトグリーン
素材
ファブリック
注文コード
85041016
品番
SH-24-0027-LGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・素材
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
アームレスソファベッド。
ベッド時サイズ:180X95X34cm
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×79×78(34)、梱包:181×96×20
素材
ファブリック
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,181
/
税込
¥
8,999
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません