※ペン単体

4600-6A フォードローイング マービー 85223697 4600-6A フォードローイング マービー 85223697 4600-6A フォードローイング マービー 85223697 4600-6A フォードローイング マービー 85223697

フォードローイング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85223697 品番4600-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

耐水性の顔料インクを使用し、ルプルームパーマネントににじまないドローイングペンです。
ミリペン先はしなりにくいので、筆圧の強い方にもおすすめです。
売れ筋のペン先をセットにしました。CEマーク付き。

インク色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字/細字 色数6 線幅(mm)0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、Brush インク水性顔料(中綿式) 寸法(幅W×高さH)(mm)16×143(1本) 質量(g)99(1本:10) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×151 用途イラストレーション・漫画等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする