SHデラックスホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85225045 品番 22×28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。
多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。

内径(Φmm)22 使用流体 材質軟質塩化ビニル 外径(Φmm)28 ブルー 長さ(m)30 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5〜60 種別ドラム巻 用途農業、園芸、一般散水用
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
散水用
有限会社 北川鉄工所 様 (建設業・工事業)

ロケットノズルを付けて止水していると、ホースが膨らみちょっと心配です。
でも、冬場等ホースが硬くならないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする