曜日別特売
25×31 SHデラックスホース 中部ビニール工業 85225063

SHデラックスホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)25
外径(Φmm)31
内容量1巻注文コード85225063品番25×31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。
多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。

用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)25使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)31ブルー長さ(m)25特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 散水用
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

ロケットノズルを付けて止水していると、ホースが膨らみちょっと心配です。
でも、冬場等ホースが硬くならないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする