HDMIメス-DVI-D変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85237478 品番VDA-HD01/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ
HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ
サビに強い金メッキコネクタ採用
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)

コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク) ブラック プラグ金メッキ 変換タイプオス - メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5 質量(g)約31 対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI メス形状DVI-D
注意
※本製品はDVIシングルリンク専用品です。デュアルリンクには対応していません。
※本製品では音声信号は伝送できません。音声伝送には別途ケーブルを接続してください。
※本製品はHDCP(著作線保護システム)には非対応です。
※本製品はすべてのHDMI/DVI端子搭載機器との接続を保証するものではありません。
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際は、必ずコネクタを持って取り外してください。
※本製品を分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする