HDMI-DVIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85237557 品番 VDH-10/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル
HDMIをDVIに変換するケーブル
Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応
双方向の入出力に対応
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)

長さ(m)1 コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応) ブラック 変換タイプオス - オス ケーブル外径(Φmm)約6 対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応 適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど RoHS指令(10物質対応)対応 アズワン品番65-1844-07
注意
※本製品はDVIシングルリンク専用品です。デュアルリンクには対応していません。
※本製品では音声信号は伝送できません。音声伝送には別途ケーブルを接続してください。
※本製品はHDCP(著作権保護システム)には非対応です。
※本製品はすべてのHDMI/DVI端子搭載機器との接続を保証するものではありません。
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
※ケーブルを分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする