オーブントースター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85242676 品番HTO-C1A(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かく庫内の温度調整が可能なので、多彩なメニューに対応します。
遠赤外線ヒーター(上1本)搭載で食材の中までしっかり温めます。
食材が置きやすく、おもちも垂れにくくなっています。
引き出して丸洗いできるので、気になるお手入れもラクラク!

レッド 消費電力(W)1000 質量(kg)約2.6(2.8※付属品含む) 枚数【パン】角型2枚/山形2枚 機能引き出し式パンくずトレイ 温度調節サーモスタット(固定式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220(外形)、260×180×82(庫内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする