※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- トラック木部用コート 和信化学工業 85242859 - トラック木部用コート 和信化学工業 85242859 - トラック木部用コート 和信化学工業 85242859

トラック木部用コート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 85242859 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。
強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。
高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。

主な用途木部 ブラウン 標準塗布量(g/m2)80〜100 塗り面積(m2)約10 用途トラック荷台の木部の保護に最適 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性速乾
注意
※5℃以下や多湿の際の塗装は乾燥時間が極端に遅れるだけでなく、仕上がりが悪くなり、求める塗膜性能が出にくくなる場合がありますので避けてください。
※0℃以下の場所での保管を避け、凍結させないように注意してください。
※しっかりとフタをし、直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
※刷毛などの塗装器具の洗浄は、乾かぬうちに水でよく洗ってください。
※作業中や養生中はできるだけ換気を良くしてください。
※残塗料及び洗浄廃液は、河川・下水などに捨てず、中身を使いきってから廃棄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85242834
2026-01-06
用途:
トラック荷台のいたの張り替えの防水塗装
菊池工業 様 (製造業)

とても刷毛塗りがしやすかった。ムラになりにくく、冬期でも6時間位で、ほぼ乾きとまくもキレイに、あがりました。

対象商品:
85242859
2025-11-18
用途:
トラック架台木床塗装
建設業・工事業

今回初めて買いました。木床なので年2回くらい他の塗料使ってましたがこの塗料は中まで染み込むので表面傷ついても色が変わらないところが凄く良いと思いました。また買います。

2025-04-22
用途:
荷台の補修
合同会社 トライアングル 様 (製造業)

中古で買ったトラックの荷台の床がボロボロで、張り替えた後で塗りました
乾きも早く2時間ほどで大丈夫でした

2025-02-07
用途:
トラック荷台天板のコーティング
建設業・工事業

コンパネに塗って大体半年から7ヶ月もってます
容量2kgがあれば良いです

1人が参考にしています
対象商品:
85242834
2024-04-19
用途:
トラックの荷台に
建設業・工事業

トラックの荷台を張り替えたのですが、仕上げにベニヤの上に塗りました。水もしみなくなり重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする