マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
書きやすいルーズリーフ スマートレビュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
85247199
品番
L1243A
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
迷わず記入できる5つの機能スペース設計。学習項目が把握できるインデックスページ付き。復習しやすい=見返しするシーンを追求したオリジナル罫線。
サイズ
B5
穴数
26
罫線
B罫
罫幅(mm)
6/復習罫
行数
34
枚数
50枚
寸法(縦×横)(mm)
257×182/B5
付属品
(学習インデックス)1枚
用紙
筆記用紙80g/m
2
用途
ルーズリーフ