内輪 油穴なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 組合せ軸受RNA4824 注文コード85253386 品番IR12013030
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は組合せ軸受など252種類から選べます 他の種類を見る

シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。

軸径(Φmm)120 寸法d(mm)120 寸法F(mm)130 取付関係寸法(最大da)(mm)128 寸法B(mm)30 取付関係寸法(最小da)(mm)125 参考質量(g)450 組合せ軸受RNA4824 rs(min)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする