A5 レポートパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 85256536 品番 P163A
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

40枚用紙: 筆記用紙 MPS-N 60g/m2製本: 天のりパッド備考: 下敷き1枚

寸法(mm)148×210×4 サイズA5 枚数40枚 罫線無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする