マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの レポート用紙
A5 レポートパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
85256545
品番
P164A
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
40枚用紙: 筆記用紙 MPS-N 60g/m
2
製本: 天のりパッド備考: 下敷き1枚
寸法(mm)
148×210×4
サイズ
A5
枚数
40枚
罫幅(mm)
5
罫線
5mm方眼罫