Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85297093 品番LDT-MRC03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。

付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書 仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。 【筐体】ブラック 質量(g)約43(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5〜35 外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0 電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません) 対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。 インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A 最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。 到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません 保証期間1年間 対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。 各種認証TELEC / JATE 使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし結露なきこと) LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1〜13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
注意
※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。
※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません。
※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプターを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする