オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の AC充電器
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85301765
品番
MAV-AU12W-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
2.4Aの高出力で急速充電
ケーブル長(m)
約1.5
色
ホワイト
ケーブルコネクタ
USB Type-A/USB Type-C
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧
USB TYPE-A 5V
定格出力電流(A)
2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×41×28
質量(g)
ケーブル:約53、AC充電器:約40
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
取扱説明書:
(0.85MB)