T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の フライパン・グリルパン
T-fal(ティファール)の フライパン・炒め鍋
インジニオ・ネオ ヴインテージボルドー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303628
品番
L43977
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ガス火力で最高ランク!チタン・インテンスコーティング。
寸法(cm)
26
外径×深さ(Φmm×mm)
274×80
容量(L)
3.8
質量(kg)
0.66
種別
インテンス ウォックパン
TKG品番
9-0058-1101
注意
※取っ手は専用ハンドルをご使用ください。