EIKO(栄工舎)
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
33
33
33
31
32
34
35
36
37
38
39
40
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
42
45
48
50
全長(mm)
500
140.5
152.5
165
180
200
222
245
295
335
370
430
445
500
525
刃長(mm)
335
63
75
87
99
119
141
163
194
234
270
310
318
335
351
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384584
品番
TPRT+33
参考基準価格(税別)
¥344,100
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途
MT軸テーパーピンリーマ
刃形
ストレート
全長(mm)
500
刃長(mm)
335
材質
SKH51
外径(Φmm)
33
シャンクNo.
MT4
公差D1(mm)
±0.05