高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.1 注文コード85464174 品番CJR-3200(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は最小表示・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。

ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.1 用途薬品等の計量、計数はかり 仕様分銅内蔵型、【スパン調整】CJ/CJ-S:外部分銅によるスパン調整、CJR:内蔵分銅による半自動スパン調整 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売)) 温度範囲(℃)0〜40 再現性0.1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.1g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする