VIBRA(新光電子)
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
85464698
品番
F1CSO-5KA(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥449,500
販売価格(税込)
¥482,900
販売価格(税別)
¥
439,000
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)
15個/6110
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
セット内容
5kgセット(1g~2kg)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650