本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.1 ひょう量(g)MAX:6200 注文コード85465434 品番CZ-B6200(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
・耐久性・清掃性に優れた防塵・防水構造
・見やすい大型バックライト液晶表示
・計量したデータの印字や保存が可能

ひょう量(g)MAX:6200 最小表示(g)0.1 用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 質量(kg)約2.5 出力IR通信 電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0〜40 再現性0.1g 表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.1g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 計量皿形状 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする