曜日別特売
CJR-320(JCSS校正証明書付) 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 85468925

高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.01注文コード85468925品番CJR-320(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。

用途
薬品等の計量、計数はかり
ひょう量(g)320最小表示(g)0.01仕様分銅内蔵型、【スパン調整】CJ/CJ-S:外部分銅によるスパン調整、CJR:内蔵分銅による半自動スパン調整出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備電源CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))温度範囲(℃)0~40再現性0.01g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89計量皿寸法(Φmm)Φ140湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.01g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする