ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.1
用途薬品等の計量、計数はかり
仕様分銅内蔵型、【スパン調整】CJ/CJ-S:外部分銅によるスパン調整、CJR:内蔵分銅による半自動スパン調整
種類電子天びん
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備
電源CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))
温度範囲(℃)0〜40
再現性0.1g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
保証期間5年保証
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.1g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書JCSS校正