代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ RQMT12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
6
コーナーR(mm)
5
注文コード
85472600
品番
RQMT10T3ENC6-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・材質・コーナーR
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.97
コーナーR(mm)
5
直径(mm)
インサート:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
6
図面番号
2
最大切込み(mm)
5